Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 28.2V, 400W, DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253957
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL41-33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
TVS-Diode, Typ=TGL41-33A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=34.7 V, Durchbruchspannung min.=31.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=45.7 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=28.2 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=9 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-213AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=TGL41
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0772*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.