Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 19.4V, 400W, DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253956
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL41-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
TVS-Diode, Typ=TGL41-24, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=26.4 V, Durchbruchspannung min.=21.6 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=34.7 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=19.4 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=12 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-213AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=TGL41
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0739*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.