Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 10.2V, 400W, DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253955
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL41-12CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
TVS-Diode, Typ=TGL41-12CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=12.6 V, Durchbruchspannung min.=11.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=16.7 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=10.2 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=25 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-213AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=TGL41
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0793*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.