Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 36.8V, 150W, DO-213AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253953
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL34-43CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=TGL34-43CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=45.2 V, Durchbruchspannung min.=40.9 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=59.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=36.8 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=150 W, Spitzenimpulsstrom=2.5 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-213AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=TGL34
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, smd diode, TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2500
25
€ 5,95*
ab € 0,0742*
€ 0,1341*
2500
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,165*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,3525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.