Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 33V, 200W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253925
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMF33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMF33A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=40.6 V, Durchbruchspannung min.=36.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD Luftspalt min.=-30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt min.=-30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=200 W, Spitzenimpulsstrom=3.75 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=SOD-123FL, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMF
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, diode diotec, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
250
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1027*
8 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1027*
200
€ 6,90*
ab € 0,0712*
€ 0,1114*
Lager 115
1700
25
€ 5,95*
ab € 0,0814*
€ 0,1486*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.