Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 8A, 40V, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253906
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK84-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=SK84-3G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=530 mV, Kapazität=340 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=8 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=140 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=60 µA, Thermischer Widerstand=50 K/W, Bauform=DO-214AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SK8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
90
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,29*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,224*
€ 0,3827*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3474*
€ 0,41341
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,5675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.