Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 36V, 600W, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253843
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6SMBJ36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P6SMBJ36A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=44.4 V, Durchbruchspannung min.=40 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=58.1 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=36 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=10.3 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15000
250
Frei Haus
ab € 0,0617*
€ 0,1033*
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0617*
€ 0,1033*
Lager 115
2225
25
€ 5,95*
ab € 0,0757*
€ 0,1372*
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,161*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.