Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 58.1V, 600W, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253823
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE68CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
TVS-Diode, Typ=P6KE68CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=71.4 V, Durchbruchspannung min.=64.6 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=92 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=58.1 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=6.8 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-15, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=P6KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3800
25
€ 5,95*
ab € 0,1388*
€ 0,2461*
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,25*
50
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,25*
1 Tag
907
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,1525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.