Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 28.2V, 600W, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253818
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=P6KE33CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=34.7 V, Durchbruchspannung min.=31.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=45.7 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=28.2 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=13.8 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-15, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=P6KE
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2495
200
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,164*
7 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,164*
50
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,172*
Lager 115
3900
25
€ 5,95*
ab € 0,1378*
€ 0,2451*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,1275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.