| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253808 Herst.-Nr.: P600M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdioden, Typ=P600M, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=360 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=10 µA, Bauform=P600, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,122* | € 0,22* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1378* | € 0,2721* | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,273* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 35,51* | € 47,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,8025* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|