Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 5V, 400W, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253799
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ5.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P4SMAJ5.0A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=7 V, Durchbruchspannung min.=6.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=9.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=5 V, Sperrleckstrom max.=800 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=43.5 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P4SMAJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3792
300
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0886*
7 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0886*
7500
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,14*
Lager 115
7295
25
€ 5,95*
ab € 0,0769*
€ 0,1404*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.