Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 33V, 400W, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253797
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P4SMAJ33CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=40.7 V, Durchbruchspannung min.=36.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=7.5 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P4SMAJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,1348*
7500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,156*
Lager 115
5850
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1646*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,76*
€ 32,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.