Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 28V, 400W, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253795
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ28A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
TVS-Diode, Typ=P4SMAJ28A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=34.5 V, Durchbruchspannung min.=31.1 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=45.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=28 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=8.8 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P4SMAJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6800
300
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,089*
7 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,089*
Lager 115
7225
25
€ 5,95*
ab € 0,0724*
€ 0,1342*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.