Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 408V, 400W, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253784
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMA480A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P4SMA480A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=504 V, Durchbruchspannung min.=456 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=658 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=408 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=610 mA, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P4SMA
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7200
150
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,22*
7 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,22*
7500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,26*
Lager 115
7500
25
€ 5,95*
ab € 0,1803*
€ 0,3092*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3092*
€ 0,36795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2403*
€ 0,28596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2303*
€ 0,27406
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.