Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 342V, 400W, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253782
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMA400CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P4SMA400CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=420 V, Durchbruchspannung min.=380 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=548 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=342 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=730 mA, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P4SMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7250
25
€ 5,95*
ab € 0,1056*
€ 0,185*
7500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.