Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 3.9V 5uA SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253763
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MM5Z3V9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=MM5Z3V9, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=350 K/W, Zener-Impedanz=100 Ω, Zener-Spannung=3.9 V, Zener-Strom=48 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-523, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MM5Z
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0327*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.