| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253697 Herst.-Nr.: BZW06-53B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| TVS-Diode, Typ=BZW06-53B, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=65.1 V, Durchbruchspannung min.=58.9 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=85 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=53 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=7.1 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-15, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=BZW06 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,144* | € 0,182* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,1071* | € 0,1887* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,7175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|