Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 40.2V, 400W, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253694
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZW04-40B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
TVS-Diode, Typ=BZW04-40B, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=49.4 V, Durchbruchspannung min.=44.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=64.8 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=40.2 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=6.2 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-15, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=BZW04
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,193*
Lager 115
185
25
€ 5,95*
ab € 0,1156*
€ 0,2058*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.