Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triggerdiode SMT 150 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253684
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BR100-03LLD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Triac
Triggerdiode
diode diotec
Triggerdiode, Typ=BR100-03LLD, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=2, Kippspannung=28 V, Kippstrom=50 µA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Pins=2, Bauform=SOD-80C, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: triggerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2475
100
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0482*
Lager 115
380
25
€ 5,95*
ab € 0,0293*
€ 0,0549*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0553*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,3725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.