Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 80V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253673
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B80S-SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=B80S-SLIM, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=45 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=160 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=80 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=DIP, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Phasen=Einfach, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,1328*
Lager 115
2300
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0772*
€ 0,1496*
2 Tage
980
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,20*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,53*
€ 12,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.