Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Diotec B80S-SLIM Brückengleichrichter SO-4-SLIM 160V 1A Einphasig 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142973
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B80S-SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
25er Pack Diotec B80S-SLIM Brückengleichrichter SO-4-SLIM 160V 1A Einphasig 1St./Pack

Brückengleichrichter in SMD-Bauform

Typ: B80S-SLIM
Gehäuse: SO-4-SLIM
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 160 V
Durchlassstrom I(F): 1 A
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Durchlassspannung Referenz: 1 A
I(FSM) 50Hz: 45 A
I(FSM) 60Hz: 50 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 160 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: B80S-SLIM
EAN: - - - - - - - - -
Innendurchmesser: 3,6 mm

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Diotec, B80S-SLIM, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,1328*
2 Tage
2300
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0772*
€ 0,1496*
2 Tage
980
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,20*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,53*
€ 12,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.