Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 33V, 6.6kW, DO-218AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253659
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     6.6SM8Z33A-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
TVS-Diode, Typ=6.6SM8Z33A-AQ, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=40.6 V, Durchbruchspannung min.=36.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Sperrleckstrom max.=10 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=6.6 kW, Spitzenimpulsstrom=124 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-218AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=6.6SM8Z
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.