Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 33V, 5kW, P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253655
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     5KP33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=5KP33CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=42.2 V, Durchbruchspannung min.=36.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Sperrleckstrom max.=10 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=5 kW, Spitzenimpulsstrom=94 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=P600, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=5KP
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,606*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,476*
€ 1,75644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,396*
€ 1,66124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,837*
€ 0,99603
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.