Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 33V, 5kW, P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253654
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     5KP33C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=5KP33C, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=46.5 V, Durchbruchspannung min.=36.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=59 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Sperrleckstrom max.=10 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=5 kW, Spitzenimpulsstrom=85 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=P600, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=5KP
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,79*
Lager 115
625
25
€ 5,95*
ab € 0,532*
€ 0,911*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.