Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 33V, 5kW, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253649
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     5.0SMCJ33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=5.0SMCJ33CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=40.6 V, Durchbruchspannung min.=36.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=5 kW, Spitzenimpulsstrom=93.8 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=5.0SMCJ
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,532*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.