Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 33V, 1.5kW, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253622
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5SMCJ33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
TVS-Diode, Typ=1.5SMCJ33A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=40.7 V, Durchbruchspannung min.=36.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=28.1 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5SMCJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1641*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.