Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 342V, 1.5kW, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253618
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5SMC400CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=1.5SMC400CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=420 V, Durchbruchspannung min.=380 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=548 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=342 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=2.7 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5SMC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2374*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.