Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmanager, einseitig mit Abdeckung, 482.6mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253578
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8606
EAN/GTIN:
     731304291541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Kabelmanager, einseitig mit Abdeckung, Typ=AR8606, Höheneinheiten=2, Länge=482.6 mm, Farbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
150 mm
Tiefe:
550 mm
Bruttogewicht:
1680 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 79,07*
€ 102,24*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,08*
€ 102,25*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,58*
€ 102,86*
Frei Haus
ab € 80,75*
€ 104,28*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 120,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR8612
ab € 72,71*
Sonstiges
APC
AR8605
ab € 121,39*
Sonstiges
APC
AR8737
ab € 45,36*
Sonstiges
APC
AR8736
ab € 32,18*
Sonstiges
APC
AR8621
ab € 39,71*
Sonstiges
APC
AR8765
ab € 372,99*
Sonstiges
APC
AR8725
ab € 311,52*
Sonstiges
APC
AR8715
ab € 248,71*
Sonstiges
APC
AR8728
ab € 306,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.