Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1.2kV 45A TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253231
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSI45-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Gleichrichterdioden, Typ=DSI45-12A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.23 V, Durchlassstrom (If)=45 A, Höhe=21 mm, Länge=15.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=480 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=1.5 mA, Bauform=TO-247, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
6 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Gleichrichterdioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,03*
1
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 5,28*
Lager 115
30
5
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 5,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.