Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1.2kV 91A 60ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253194
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X101-12P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=DSEI2X101-12P, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.61 V, Durchlassstrom (If)=91 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=900 A, Pins=12, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=60 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=15 mA, Konfiguration=Dual, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 22,64*
€ 38,59*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 30,02*
€ 44,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.