Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium-PIN-Fotodiode 940nm 60V SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252986
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD8130TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Silizium-PIN-Fotodiode, Typ=VEMD8130TR, Abfallzeit=675 ns, Anstiegzeit=625 ns, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Dunkelstrom=200 pA, Pins=4, Spitzenwellenlänge=940 nm, Umkehrspannung (Uu)=60 V, Winkel der halben Strahlstärke=45 °, Montageart=SMT, Packungs-/Gehäusegrösse=SMD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517699000
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Silizium-PIN-Fotodiode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,80*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,597*
€ 1,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.