Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30252977 Herst.-Nr.: 885.530.60 EAN/GTIN: 4049787050156 |
| | |
|
| | |
| Drehspiegel-Kennleuchte, Typ=885.530.60, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=115 V, Drehzahl=180 min -1 , Durchmesser Sockel=98 mm, Höhe gesamt=151 mm, Stromverbrauch=65 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC) ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Rotierend, Linsenfarbe=Blau, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Winkelmontage Pfostenmontage, Schutzart=IP65, Stromart=AC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,53* | € 150,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 124,27* | € 151,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,32* | € 167,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,24* | € 174,82* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,76* | € 218,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|