Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 885.530.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 885.530.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Werma 885.530.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111796801
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     885.530.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
werma drehspiegelleuchte 230v
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
380 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.065 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.