Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad, 227x250x22mm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252021
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 740-00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Mauspad, Typ=RND 740-00001, Breite=227 mm, Gewicht=346 g, Höhe=22 mm, Tiefe=250 mm, Farbe=Blau, Handgelenkauflage=Ja, Material=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
420 g
Breite:
265 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.