Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtloser Türalarm, IP5X, Keine, Visuell/akustisch/Vibration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252015
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     WIRELESS ALERT-DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Türalarm
türalarm
Drahtloser Türalarm, Typ=WIRELESS ALERT-DC, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell/akustisch/Vibration, Anzeigedisplay=Keine, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Wireless Alert DC monitor Sticky Par for Mounting, Kontinuitätsprüfung=-999, Messfunktionen=Open / Closed / Both, Schutzart=IP5X, Stromversorgung=Batterie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471800000
Weitere Suchbegriffe: Drahtloser Türalarm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 43,82*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 32,89*
€ 47,21*
€ 5,90*
ab € 37,12*
€ 55,74*
€ 8,95*
ab € 41,33*
€ 56,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.