Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Türschalter, Näherungsschalter, 66 mm x 26mm x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2176279
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     Wireless Alert DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Türalarm
türalarm
Aktivierungstyp = Näherungsschalter
Drahtlos = Ja
Schaltabstand = 20mm
Farbe = Weiß
Tiefe = 66 mm
Höhe = 13 mm
Schaltabstand max. = 20mm
Breite = 26mm

ProduktdetailsWir stellen vor: Der Wireless Alert DC ist ein Türkontaktmonitor mit E-Mail-Alarm. Das Gerät überwacht, ob eine Tür geöffnet oder geschlossen ist, indem es einen zweiteiligen Türkontaktsensor verwendet. Richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen ein, um Warnungen zu erhalten, wenn Türen geöffnet, geschlossen oder beide Türen geschlossen werden. Sie können sogar Ihr Gerät so konfigurieren, dass es das Senden einer Warnung zwischen 1 Minute und 12 Stunden verzögert. Die Verzögerungszeiten sind nützlich, um sicherzustellen, dass das Gerät den Benutzer nur auf echte Ereignisse aufmerksam macht oder bei der Überwachung auf fehlende Aktivität.Eigenschaften und VorteileVom Benutzer konfigurierbare Alarme für Öffnen, Schließen oder beides Sendet sofortige E-Mail-Benachrichtigungen Integrierte Blinkleuchte WLAN verbunden Lange BatterielebensdauerTypische AnwendungenKontrollierte Lagerung (z. B. umweltempfindliche Waren) Büros Freizeitanlagen Facility-Management SehenswürdigkeitenLieferumfang:Klebepad und Schrauben für die MontageWelche weiteren Alarme sind in dieser Lascar Serie verfügbar?Drahtloser Alarm T Drahtloser Alarm TH Drahtlose Warnung TP
Weitere Informationen:
Aktivierungstyp:
Näherungsschalter
Drahtlos:
Ja
Schaltabstand:
20mm
Farbe:
Weiß
Tiefe:
66 mm
Höhe:
13 mm
Schaltabstand max.:
20mm
Breite:
26mm
Weitere Suchbegriffe: 2176279, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Tür- und Fenstersensoren, Lascar, WirelessAlertDC, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Door Sensors & Window Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 42,85*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,00*
€ 47,10*
€ 5,90*
ab € 37,18*
€ 55,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,36*
€ 56,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.