Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker, Rot, 5P, Kabelhalterung, 2.5mm², 16A, IP44, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30248346
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
CEE-Stecker, Typ=13A, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=2.5 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Stecker/Buchse=Rot, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Steckverbindertyp=Eingang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=5P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
67 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 6,99*
Lager 115
62
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 15,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.