Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit- und Schraubendrehersatz, 7Stück, Ergonomisch, Schlitz / Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247277
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33764
EAN/GTIN:
     4010995337643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit- und Schraubendrehersatz, Typ=33764, Grösse Sechskantkopf metrisch=-888, Stück=7 Stück, Farbe=Schwarz / Rot, Satz-Inhalt=1x Schraubendrehergriff 3x Schlitz-Bits 3x Pozidriv-Bits, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Schlitz Pozidriv, Grösse Sechskantkopf zöllig=1/4", Kopfgrösse=SL4.5 SL6.5 SL8 PZ1 PZ2 PZ3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
81 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, bithalter magnetisch, pz schraubendreher, schlitz-schraubendreher wiha, Bit- und Schraubendrehersatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 10,54*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 11,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 11,86*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,50*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha
01623
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01626
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01627
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.