Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM DDR3 1x 4GB DIMM 1600MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30245162
Hersteller:
     Netac
Herst.-Nr.:
     NTBSD3P16SP-04
EAN/GTIN:
     6926337231174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
RAM, Typ=NTBSD3P16SP-04, Anzahl Module=1, Kapazität pro Modul=4 GB, Pins=204, RAM=4 GB, RAM Speed=1600 MHz, Speicher-Typ=DDR3, CAS Latency=CL11, RAM Form Factor=DIMM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
177 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, ddr3 ram cl11, RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.