Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick, UM1, 32GB, USB 3.2, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30245157
Hersteller:
     Netac
Herst.-Nr.:
     NT03UM1N-032G-32PN
EAN/GTIN:
     6926337233710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Stick, Typ=NT03UM1N-032G-32PN, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=12.2 mm, Höhe=4.6 mm, Lesegeschwindigkeit=160 MB/s, Länge=36 mm, Schreibgeschwindigkeit=45 MB/s, Speicherkapazität=32 GB, Farbe=Silber, Garantie=5 Jahre, Schnittstellen=USB 3.2, USB-Steckverbindertyp=USB-A, Series=UM1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.