Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte, microSD, 16GB, 60MB/s, 30MB/s, Schwarz / Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30245146
Hersteller:
     Netac
Herst.-Nr.:
     NT02P500STN-016G-S
EAN/GTIN:
     6926337219622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Speicherkarte, Typ=NT02P500STN-016G-S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Lesegeschwindigkeit=60 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=30 MB/s, Speicherkapazität=16 GB, Farbe=Schwarz / Blau, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=UHS-I U1, Serien=P500 Standard, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDHC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
125 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.