Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte, microSD, 128GB, 90MB/s, 60MB/s, Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30245144
Hersteller:
     Netac
Herst.-Nr.:
     NT02P500PRO-128G-S
EAN/GTIN:
     6926337223117
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Speicherkarte, Typ=NT02P500PRO-128G-S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Lesegeschwindigkeit=90 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=60 MB/s, Speicherkapazität=128 GB, Farbe=Schwarz / Rot, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=UHS-I V30 A1 Class 10, Serien=P500 Extreme Pro, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDXC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
125 mm
Tiefe:
103 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.