Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, TNC-Stecker - TNC-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242838
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33_TNC-50-0-1/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
adapter tnc
HF-Adapter, Typ=33_TNC-50-0-1/133_NE, Frequenz, max.=11 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steckverbindertyp A=TNC-Stecker, Steckverbindertyp B=TNC-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: HF-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 55,41*
€ 78,10*
€ 8,95*
ab € 55,94*
€ 85,46*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,62*
€ 93,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.