Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium-PIN-Fotodiode 840nm 20V SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242428
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD8081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Silizium-PIN-Fotodiode, Typ=VEMD8081, Abfallzeit=110 ns, Anstiegzeit=110 ns, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dunkelstrom=500 pA, Pins=8, Spitzenwellenlänge=840 nm, Umkehrspannung (Uu)=20 V, Winkel der halben Strahlstärke=65 °, Montageart=SMT, Packungs-/Gehäusegrösse=SMD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: foto diode, Silizium-PIN-Fotodiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.