Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED, 950nm, 4.7mm TO-18, 1.6mW/sr, 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242426
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSTS7500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR LED, Typ=TSTS7500, Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=800 ns, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (UD) max.=1.7 V, Durchlassstrom (ID) max.=250 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=4.7 mm, Spitzenwellenlänge=950 nm, Strahlstärke=1.6 mW/sr, Leuchtkörper (Norm)=TO-18, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, ir emitter, infrarot- diode 950nm, IR LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.