Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 1 Schliesser 230V 110V 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242386
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TAZ322000R2011
EAN/GTIN:
     7612270939664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßschalter 32a abb
Schütz, Typ=2TAZ322000R2011, Pole=1, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=110 V, Schaltstrom – AC=32 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=110 V, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=E290
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
82 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
122 g
Breite:
96 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais abb, Schütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,97*
€ 31,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,35*
€ 32,02*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,40*
€ 33,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,63*
€ 36,22*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 80,84*
€ 100,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.