| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6407489 Herst.-Nr.: E290-32-10/230 EAN/GTIN: 7612270939664 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von Stromstoßschaltern über Impulstaster dort eingesetzt, wo das Licht von mindestens drei verschiedenen Orten aus bedient werden soll. Durch jeden Steuerimpuls, der zum Spulen-Magnet-System gesendet wird, schaltet das Gerät in die vorherige Stellung zurück und hält diese mechanisch bis zum nächsten Steuerimpuls. Bei einem Spannungsausfall ist gewährleistet, dass die letzte Schaltstellung mechanisch gehalten wird. Diese Technologie hilft, die elektrische Verlustleistung und den Stromverbrauch der Geräte deutlich zu senken. Durch die sehr leisen Schaltgeräusche eignen sich Stromstoßschalter auch für den Einsatz in öffentlichen Bauten, Hotels, sowie auch im privaten Wohnbereich. Die Geräte können je nach Typ mit gängigen Steuerspannungen angesteuert werden und sind für einen Bemessungsstrom von 16 A bzw. 32 A ausgelegt. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: elektronisch für Zentralsteuerung, Einbautiefe: 68 mm, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: -...- V, Steuerspannung 2: -...- V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 50 Hz, geeignet für Handbedienung: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Versorgungsspannung: 250 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 32 A, Max. Glühlampenlast: 4000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 4000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 3200 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 4000 VA, Bemessungsschaltstrom: 32 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | E290-32-10/230 | Ident Code: | 2TAZ322000R2011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,02* | € 27,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,05* | € 31,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,47* | € 32,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,40* | € 33,29* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,51* | € 37,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|