Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 1 Schliesser / 1 Öffner 24V 12V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242383
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TAZ312000R2043
EAN/GTIN:
     7612270939817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
abb stromstoßschalter 16 a
Schütz, Typ=2TAZ312000R2043, Pole=2, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=24 V, Schaltspannung – DC=12 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=12 V, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=E290
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
124 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais abb, Schütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,81*
€ 27,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,81*
€ 27,13*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,99*
€ 27,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,75*
€ 29,58*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 30,23*
€ 42,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.