| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-685073 Herst.-Nr.: 2TAZ312000R2043 EAN/GTIN: 7612270939817 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Stromstoßschalter 24V AC, 12V DC, 16A E290-16-11/24 Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 1, Weitere Informationen: | | Anzahl der Schließer: | 1 | Anzahl der Öffner: | 1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais abb, Ausschalter, Einbaugerät, Einschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,85* | € 23,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,34* | € 26,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,92* | € 27,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,02* | € 27,21* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 21,64* | € 29,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|