Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 1 Schliesser 24V 24V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242373
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TAZ311000R2041
EAN/GTIN:
     7612270940028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
installationsrelais abb
Schütz, Typ=2TAZ311000R2041, Pole=1, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=24 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=8 A, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=24 V, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=E297
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Schütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,19*
€ 22,44*
€ 5,95*
ab € 16,11*
€ 22,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,30*
€ 22,69*
€ 5,46*
ab € 17,05*
€ 23,42*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 70,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finder
222190244000
ab € 11,09*
Ähnlich
Doepke
09981016
ab € 17,17*
Ähnlich
Eltako
22100055
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.